キャンブロ
丸型リブタイプサラダボール
耐久性に優れたポリカーボネイト製品です。(耐熱-40℃~99℃)
外面は、リブ状になっており、上品に見え、かき傷に強い設計です。内面は、なめらかで洗浄も簡単です。
形状
丸
材質
ポリカーボネイト製
仕様
洗浄器対応
耐熱温度(℃)
-40~99
内容量
1個
全18種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
203
254
305
381
457
584
高さ(mm)
選択してください
65
85
100
125
145
190
色
クリアー
ブラック
ホワイト
容量(mL)
選択してください
1700
3000
5500
10600
18200
38600
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
容量(mL)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00454414
RSB8CW
203
65
クリアー
1700
9-1719-0301
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00454423
RSB8CW
203
65
ブラック
1700
9-1719-0302
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00454432
RSB8CW
203
65
ホワイト
1700
9-1719-0303
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
00454448
RSB10CW
254
85
クリアー
3000
9-1719-0304
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
00454457
RSB10CW
254
85
ブラック
3000
9-1719-0305
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00454466
RSB10CW
254
85
ホワイト
3000
9-1719-0306
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
00454475
RSB12CW
305
100
クリアー
5500
9-1719-0307
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
00454484
RSB12CW
305
100
ブラック
5500
9-1719-0308
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
00454493
RSB12CW
305
100
ホワイト
5500
9-1719-0309
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
00454502
RSB15CW
381
125
クリアー
10600
9-1719-0310
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
00454518
RSB15CW
381
125
ブラック
10600
9-1719-0311
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
00454527
RSB15CW
381
125
ホワイト
10600
9-1719-0312
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
00454536
RSB18CW
457
145
クリアー
18200
9-1719-0313
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
00454545
RSB18CW
457
145
ブラック
18200
9-1719-0314
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
00454554
RSB18CW
457
145
ホワイト
18200
9-1719-0315
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
00454563
RSB23CW
584
190
クリアー
38600
9-1719-0316
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
00454572
RSB23CW
584
190
ブラック
38600
9-1719-0317
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
00454588
RSB23CW
584
190
ホワイト
38600
9-1719-0318
¥
25,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください