曜日別特売

UK18-8ミニレードル

UK18-8ミニレードル - UK(三宝)

業務用サイズを可愛く再現した本格派プチパンシリーズです。
テーブルをおしゃれに演出するラインナップは、調理されたお料理をそのままテーブルにお出し出来ます。
バイキングでドレッシングやソースを入れたり、ちょっとしたトッピング類を入れたり用途は数えきれません。

材質18-8ステンレス容量(mL)8直径(Φmm)30柄長さ(mm)100TKG品番9-1682-1901TKG品番(2017)6-1508-1901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00459892-
760
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする