NORITAKE(ノリタケ)
ノリタケ アミューズボックス
材質
陶磁器
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
160
内容量
1個
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00460373
MY002TM002
クリーム
¥2,300
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00460382
MY002TM002W
白
¥1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください