コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア ミニキューブカーブエッジ
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
角
容量(mL)
50
高さ(mm)
34
短辺(mm)
58
長辺(mm)
58
耐熱温度(℃)
-18~+70
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00461764
PS32161
1セット(50個)
クリア
9-1702-1801
6-1522-1501
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
00461773
PS32162
1セット(50個)
ホワイト
9-1702-1802
6-1522-1502
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
00461782
PS32163
1セット(50個)
ブラック
9-1702-1803
6-1522-1503
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
00461798
FF02000
1セット(12個)
クリア
9-1702-1901
6-1522-1601
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
00461807
FF02015
1セット(12個)
ブラック
9-1702-1902
6-1522-1602
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください