コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
ソリア スフェア
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
容量(mL)
60
直径(Φmm)
57
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
48
TKG品番
9-1702-0101
TKG品番(2017)
6-1522-0101
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00461965
SF00001
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください