センティア スープレードル

センティア スープレードル - TKGセンティア スープレードル - TKG
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)表面処理スペリオール・ミラー仕上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00476778-953051209-1636-0201
7,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
00476787-70245509-1636-0202
6,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする