TKG
マーベラス スープレードル
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00476893
-
95
315
大
120
9-1636-0801
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00476902
-
70
255
小
50
9-1636-0802
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください