TKG
ウィンサム シュガーレードル
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
シュガーレードル
幅(mm)
30
全長(mm)
120
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0120
アーティクルNo.
23
TKG品番(2017)
6-1593-0120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00488565
-
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください