TKG
SA18-8ピカソ シュガーレードル
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
30
全長(mm)
122
質量(g)
26.5
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0419
アーティクルNo.
23
TKG品番(2017)
6-1596-0119
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491033
-
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください