TKG
SA18-8ピカソ ソースレードル
材質
18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
56
全長(mm)
175
質量(g)
65
表面処理
オール・ミラー仕上
TKG品番
9-1789-0420
アーティクルNo.
24
TKG品番(2017)
6-1596-0120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00491042
-
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください