カタリキ
ピティスプーン へら
(1件のレビュー)
食器の種類
洋食器
材質
(ハンドル)ナイロン66、(スプーン)シリコンゴム、(芯)ナイロン6
種別
ピティスプーン
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518857
PT0201
179
オレンジ
大
9-1838-0101
6-1636-0101
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
00518866
PT0202
179
グリーン
大
9-1838-0102
6-1636-0102
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00518875
PT0203
179
ホワイト
大
9-1838-0103
6-1636-0103
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
00518884
PT0101
159
オレンジ
小
9-1838-0104
6-1636-0104
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
00518893
PT0102
159
グリーン
小
9-1838-0105
6-1636-0105
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
00518902
PT0103
159
ホワイト
小
9-1838-0106
6-1636-0106
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください