TKG
ABS製サーバーレスト
材質
ABS
質量(g)
137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×87×47
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
キャメル
グリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
ワイン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00525385
-
キャメル
9-1853-0601
6-1651-0101
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
00525394
-
グリーン
9-1853-0602
6-1651-0102
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
00525403
-
ブルー
9-1853-0603
6-1651-0103
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
00525412
-
ワイン
9-1853-0604
6-1651-0104
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
00525428
-
ブラック
9-1853-0605
6-1651-0105
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
00525437
-
ホワイト
9-1853-0606
6-1651-0106
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
00525446
-
レッド
9-1853-0607
6-1651-0107
¥
1,350
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください