カトラリートレー

カトラリートレー - カラサワカンパニーカトラリートレー - カラサワカンパニーカトラリートレー - カラサワカンパニーカトラリートレー - カラサワカンパニー
(1件のレビュー)

収納物が取り出しやすく洗いやすい形状。
並べた時、隙間が少なくゴミが溜まりにくい。

材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00526015-ホワイトS88×88×3260×60×276-1652-1801
290
269
296(税込)
当日出荷
00526033-ホワイトM175×88×32148×60×276-1652-1803
510
439
483(税込)
当日出荷
00526058-ホワイトL263×88×32235×60×276-1652-1805
680
599
659(税込)
当日出荷
00526076-ホワイトLL263×263×32235×60×27×3列6-1652-1807
1,080
939
1,033(税込)
当日出荷
00526024-ブラックS88×88×3260×60×276-1652-1802
250
取扱い終了
00526042-ブラックM175×88×32148×60×276-1652-1804
410
取扱い終了
00526067-ブラックL263×88×32235×60×276-1652-1806
580
取扱い終了
00526085-ブラックLL263×263×32235×60×27×3列6-1652-1808
910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00526015
2015-08-05
用途: キッチン収納
建設業・工事業

イイ!!
S~LLまで複数をホワイト&ブラックで計24個購入。
システムキッチンの引き出しで2段にて使用。
安っぽくない質感ですし、ヴィジュアル的にも満足!
ただ、キズものも含まれていた為(店頭なら買わないレベル)
3個ほど交換して頂きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする