IKD
Feステーキ皿 小判型
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
520
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×133×18
鉄板厚さ(mm)
2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×140×20
TKG品番
9-1857-0401
木台寸法(mm)
325×150
TKG品番(2017)
6-1657-0401
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528264
-
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください