TKG
SAアルミステーキ皿 丸型
アルミステーキ皿アルミ材を使用した軽.いステーキ皿。鉄器と比べ大幅な重量ダウンを実現。
作業効率がグ.ンとアップし、きめの細かい、サービスができるようになります。
材質
アルミ 木
質量(g)
430
外径×高さH(Φmm×mm)
220×20
内径×高さH(Φmm×mm)
198×15
TKG品番
9-1857-0901
木台寸法(mm)
240×215
TKG品番(2017)
6-1657-0901
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528343
-
¥13,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください