SAアルミステーキ皿 角型

SAアルミステーキ皿 角型 - TKG

アルミステーキ皿アルミ材を使用した軽.いステーキ皿。鉄器と比べ大幅な重量ダウンを実現。
作業効率がグ.ンとアップし、きめの細かい、サービスができるようになります。

材質アルミ 木質量(g)565内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×9外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×11TKG品番9-1857-1001木台寸法(mm)293×182TKG品番(2017)6-1657-1001内容量1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00528352-
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする