東伸販売
五進 鉄グリラーパン
材質
鉄鋳物
質量(g)
950
外径(Φmm)
180
内径×高さH(Φmm×mm)
162×15
TKG品番
9-1860-1101
木台寸法(mm)
Φ195
TKG品番(2017)
6-1657-1301
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00528413
-
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください