中部コーポレーション
トキワステーキ皿 小判浅型
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV08)711別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529174
316
大
1200
300×180
285×165×12
9-1863-0201
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00529183
316
小
800
250×145
230×134×12
9-1863-0202
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください