中部コーポレーション
トキワステーキ皿 花型
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
1400
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×210
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×135×11
TKG品番
9-1863-0601
木台寸法(mm)
370×208
TKG品番(2017)
6-1660-0601
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV08)711別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529226
314
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください