中部コーポレーション
トキワステーキ皿 深型丸
材質
FC150
仕様
電磁調理器対応
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
木台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529357
306
大
1200
200×30
9-1863-1201
259×199
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00529366
306
小
800
150×30
9-1863-1202
210×144
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください