三和精機製作所
(S)ステーキ皿 平丸型
お好み焼、ピザ用に最適!
材質
鉄鋳物 天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
600
外径(Φmm)
210
内径×高さH(Φmm×mm)
196×9
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1861-0601
木台寸法(mm)
280×225
TKG品番(2017)
6-1661-0601
内容量
1個
注意
※専用ハンドル<PHS02>#13別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00529996
-
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください