三和精機製作所
(S)ミニステーキ皿 八角
材質
鉄鋳物 天然木
質量(g)
450
外径(Φmm)
130
内径×高さH(Φmm×mm)
123×18
鉄板厚さ(mm)
3
TKG品番
9-1862-0601
木台寸法(mm)
171×153
TKG品番(2017)
6-1662-0201
内容量
1個
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
※専用ハンドル(PHV02)#13別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530373
-
¥3,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください