池永鉄工
IK焼そば鉄板
材質
鋳鉄/木台:天然木
内容量
1個
注意
※専用ハンドル#592別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外径(Φmm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530574
-
大
1000
215
200×15
9-1862-1501
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
00530592
-
小
800
190
180×13
9-1862-1502
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください