池永鉄工
IK鉄 ギョーザ鍋 ハンドル木台付
材質
鋳鉄/木台:天然木
深さ(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530617
-
0.8
15
0.5
144
150
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
00530635
-
1.5
20
1
197
203
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください