池永鉄工
IK スタッキングステーキ皿
ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。
材質
鋳鉄/木台:天然木
鉄板厚さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00530818
-
650
15
150×20
141×16
9-1862-2102
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
00530836
-
800
17
170×20
161×16
9-1862-2103
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
00530854
-
900
19
190×20
180×16
9-1862-2104
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
00530872
-
1200
21
210×20
201×16
9-1862-2105
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください