ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ

ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ - STAUB(ストウブ)

三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
三重エナメル・コートが施された鉄鋳物製。

材質鉄鋳物仕様電磁調理器対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
内径×高さH(Φmm×mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00532656405095530.9516155×45130
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
0053267413016180.95グレー16155×45130
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
0053269213020231.220195×45165
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
0053273513020181.2グレー20195×45165
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
0053271713020031.220195×45165
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする