STAUB(ストウブ)
ストウブ スモールベーカー
材質
鉄鋳物
仕様
電磁調理器対応
質量(kg)
3.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×75
底面サイズ(mm)
265×165
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00532753
40510323
黒
9-0078-0901
6-0076-0901
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
00532778
40510324
グレー
9-0078-0902
6-0076-0902
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください