ジェスナー
ジェスナー ミニモンキーディッシュ(SAN)
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
容量(mL)
約42
外径×高さH(Φmm×mm)
80×27
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539534
341
ボーン
9-1884-0201
6-1670-0701
¥
810
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539552
341
クリアー
9-1884-0202
6-1670-0702
¥
810
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください