ジェスナー
ジェスナー メラミン スモールディッシュ
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539613
355
ボーン
約141
103×32
9-1884-0401
6-1670-0901
¥
1,110
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539656
359
ボーン
約255
119×40
9-1884-0501
6-1670-1001
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539638
355
ブラウン
約141
103×32
9-1884-0402
6-1670-0902
¥
1,020
取扱い終了
-
00539674
359
ブラウン
約255
119×40
9-1884-0502
6-1670-1002
¥
1,150
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください