ジェスナー
ジェスナー スフレカップ(SAN)
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
容量(mL)
約28
外径×高さH(Φmm×mm)
52×32
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539717
1100
ホワイト
9-1884-0701
6-1670-1201
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539735
1100
タン
9-1884-0702
6-1670-1202
¥
420
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください