ジェスナー
ジェスナー メラミン ブイヨンカップ
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
容量(mL)
約226
外径×高さH(Φmm×mm)
100×57
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539753
348
ボーン
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539778
348
ブラウン
¥
1,200
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください