ジェスナー
メラミン グレービーボート
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
容量(mL)
約100
仕様
洗浄機対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×58×55(取手含まず)
耐熱温度(℃)
98
TKG品番
9-1884-0901
TKG品番(2017)
6-1670-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539796
363
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください