ジェスナー
メラミン トルティーヤサーバー
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
形状
丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×49
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00539814
353
ボーン
9-1884-1001
6-1670-1601
¥
4,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00539832
353
ブラック
9-1884-1002
6-1670-1602
¥
4,730
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください