ジェスナー
ジェスナー メラミン ラメキン
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
全27種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
パープル
ブラウン
ボーン
容量(mL)
選択してください
約42
約56
約85
約113
約170
TKG品番
選択してください
9-0000-0000
9-1883-0101
9-1883-0102
9-1883-0103
9-1883-0104
9-1883-0201
9-1883-0202
9-1883-0203
9-1883-0301
9-1883-0302
9-1883-0303
9-1883-0304
9-1883-0401
9-1883-0402
9-1883-0403
9-1883-0404
9-1883-0501
9-1883-0601
9-1883-0701
9-1883-0801
9-1883-0802
9-1883-0901
9-1883-0902
9-1883-1001
9-1883-1002
9-1883-1101
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00540015
391
パープル
約42
62×37
9-1883-0101
6-1669-0101
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540058
392
パープル
約56
72×37
9-1883-0201
6-1669-0201
¥
570
¥
388
¥
427
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540067
392
グリーン
約56
72×37
9-1883-0202
6-1669-0202
¥
570
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540094
393
パープル
約85
78×40
9-1883-0301
6-1669-0301
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540103
393
グリーン
約85
78×40
9-1883-0302
6-1669-0302
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540128
393
イエロー
約85
78×40
9-1883-0303
6-1669-0303
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540146
393
オレンジ
約85
78×40
9-1883-0304
6-1669-0304
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
2026年
03月30日まで
00540164
394
パープル
約113
84×45
9-1883-0401
6-1669-0401
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540182
394
グリーン
約113
84×45
9-1883-0402
6-1669-0402
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540225
394
オレンジ
約113
84×45
9-1883-0404
6-1669-0404
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540322
394
ボーン
約113
84×45
9-1883-0801
6-1669-0801
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540365
396
ボーン
約170
97×45
9-1883-0901
6-1669-0901
¥
1,350
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540408
373
ボーン
約85
77×38
9-1883-1001
6-1669-1001
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540672
374
ボーン
約113
84×39
9-1883-1101
6-1669-1101
¥
1,150
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540024
391
グリーン
約42
62×37
9-1883-0102
6-1669-0102
¥
570
取扱い終了
-
00540033
391
イエロー
約42
62×37
9-1883-0103
6-1669-0103
¥
570
取扱い終了
-
00540042
391
オレンジ
約42
62×37
9-1883-0104
6-1669-0104
¥
570
取扱い終了
-
00540076
392
イエロー
約56
72×37
9-1883-0203
6-1669-0203
¥
570
取扱い終了
-
00540085
392
オレンジ
約56
72×37
9-0000-0000
6-1669-0204
¥
570
取扱い終了
-
00540207
394
イエロー
約113
84×45
9-1883-0403
6-1669-0403
¥
860
取扱い終了
-
00540243
391
ボーン
約42
62×37
9-1883-0501
6-1669-0501
¥
690
取扱い終了
-
00540268
392
ボーン
約56
72×37
9-1883-0601
6-1669-0601
¥
790
取扱い終了
-
00540286
393
ボーン
約85
78×40
9-1883-0701
6-1669-0701
¥
790
取扱い終了
返品不可
-
00540304
393
ブラウン
約85
78×40
9-0000-0000
6-1669-0702
¥
860
取扱い終了
-
00540347
394
ブラウン
約113
84×45
9-1883-0802
6-1669-0802
¥
860
取扱い終了
-
00540383
396
ブラウン
約170
97×45
9-1883-0902
6-1669-0902
¥
1,150
取扱い終了
-
00540426
374
ブラウン
約85
77×38
9-1883-1002
6-1669-1002
¥
860
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください