ジェスナー
ジェスナー メラミン 口付ラメキン
硬く、耐熱性に優れ、食物を引き立てる形や色、模様を自由に表現できる材質です。
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
寸法(mm)
92×Φ84×H45
容量(mL)
約88
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00540724
0388A
パープル
9-1883-1603
6-1669-1603
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540697
0388A
ボーン
9-1883-1601
6-1669-1601
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
-
00540715
0388A
ホワイト
9-1883-1602
6-1669-1602
¥
1,460
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください