ジェスナー
ジェスナー ラメキン(SAN)
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質
SAN
仕様
洗浄機対応、レンジOK
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
全11種類を絞り込む
色
クリアー
ブラウン
ホワイト
ボーン
容量(mL)
約42
約56
約85
約141
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00540767
362
クリアー
約85
77×30
9-1883-2001
6-1669-2001
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
00540776
362
ホワイト
約85
77×30
9-1883-2002
6-1669-2002
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540785
362
ブラウン
約85
77×30
9-1883-2003
6-1669-2003
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540794
364
クリアー
約141
89×39
9-1883-2101
6-1669-2101
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
00540733
360
クリアー
約42
72×33
9-1883-1701
6-1669-1701
¥
760
取扱い終了
返品不可
-
00540742
361
ボーン
約56
72×37
9-1883-1801
6-1669-1801
¥
310
取扱い終了
-
00540758
361
クリアー
約56
72×37
9-1883-1802
6-1669-1802
¥
310
取扱い終了
-
00540803
364
ホワイト
約141
89×39
9-1883-2102
6-1669-2102
¥
860
取扱い終了
-
00540812
364
ブラウン
約141
89×39
9-1883-2103
6-1669-2103
¥
860
取扱い終了
-
00541038
365
ボーン
約85
79×43
9-1883-1901
6-1669-1901
¥
900
取扱い終了
-
00541047
365
ブラウン
約85
79×43
9-1883-1902
6-1669-1902
¥
900
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください