千羽鶴印(エンテック)
フライトピッチャー
容量(L)
1.8
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
127×203
底の外寸法(mm)
Φ112
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00567665
-
ゴールド
¥1,500
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00567692
-
レッド
¥1,500
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください