タイガー保冷ピッチャー

タイガー保冷ピッチャー - タイガー魔法瓶
(1件のレビュー)

断熱材使用の二重構造。表面に水滴がつかないのでテーブルが濡れません。
「飲み物だけ」「氷も一緒に」と2Wayの使い分けができるふた。
カラフルなフルーツカラーもラインナップ。

容量(L)1.7材質本体:ポリエチレン・内容器:ポリプロピレン質量(kg)0.46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×192×243内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88921226PPB-A170ベージュ
3,000
取扱い終了
返品不可
88921235PPB-A170ダークブラウン
3,000
取扱い終了
88921244PPB-A170オレンジ
3,000
取扱い終了
返品不可
88921253PPB-A170ライム
3,000
取扱い終了
返品不可
88921262PPB-A170ラズベリー
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88921244
2022-08-12
用途: 冷した麦茶

猛暑時は短時間で追加するので保冷時間は特に問題ないのですが、オレンジを購入したところ思った以上に強烈に濃い色で…出来れば今後はパステル調かスケルトンで作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする