ZERO JAPAN
ゼロ アイスティーポット レトロ 茶こし無
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
容量(L)
0.41
仕様
茶こし無
材質
本体:陶器/フタ:ステンレススチール
サイズ
S
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
53
外寸法(mm)
135×58
TKG品番
9-0917-0403
TKG品番(2017)
6-1750-0103
内容量
1個
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00576765
BBN14S
¥
2,800
¥
2,798
値下げ
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください