ZERO JAPAN
ゼロ ハーブティーポット
茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。
容量(L)
0.6
材質
本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチール
高さ(mm)
135
寸法(幅W×奥行D)(mm)
145×86
口径(Φmm)
70
TKG品番
9-0917-0701
TKG品番(2017)
6-1750-0401
内容量
1個
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00576887
BBN09S
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください