ゼロ ZEN ティーポット

ゼロ ZEN ティーポット - ZERO JAPAN
(1件のレビュー)

茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.5材質本体:陶器/フタ、茶こし、ハンドル:ステンレススチール高さ(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)185×165口径(Φmm)70TKG品番9-0917-0801TKG品番(2017)6-1750-0501内容量1個
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00576896BBN18
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00576896
2022-06-14
用途: 煎茶を淹れる時に。
リストアTSUKASA建設業・工事業

とてもオシャレで使いやすいティーポットです。
お客様のおもてなしにも大活躍中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする