曜日別特売

ノーブル 楊枝入れ

ノーブル 楊枝入れ - リスノーブル 楊枝入れ - リス
材質PMMA容量(mL)40質量(g)113耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)52×88内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00580028-9-1970-16016-1761-0401
1,110
999
1,099(税込)
翌々日出荷
00580037-9-1970-16026-1761-0402
1,110
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする