曜日別特売

ノーブル 調味料トレー

ノーブル 調味料トレー - リスノーブル 調味料トレー - リス
材質PMMA質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×20耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00580143-9-1970-22016-1761-1101
1,270
999
1,099(税込)
3日以内出荷
00580152-9-1970-22026-1761-1102
1,270
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする