リス
ブルーム 楊枝入れ
材質
PMMA
容量(mL)
75
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
51×97
TKG品番
9-1969-1501
TKG品番(2017)
6-1762-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00580466
-
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください