千羽鶴印(エンテック)
B・Bシリーズ 調味料角トレー
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×106×17
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
262×78
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00581123
B5411
ホワイト
9-1967-0901
6-1763-0901
¥430
¥
299
¥329
(税込)
9日以内出荷
00581148
B5411
レッド
9-1967-0902
6-1763-0902
¥430
¥
299
¥329
(税込)
7日以内出荷
00581184
B5411
ブラック
9-1967-0904
6-1763-0904
¥430
¥
299
¥329
(税込)
当日出荷
00581166
B5411
グリーン
9-1967-0903
6-1763-0903
¥430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください