曜日別特売

おしぼり

おしぼり - 前河タオル工場おしぼり - 前河タオル工場おしぼり - 前河タオル工場
(1件のレビュー)
材質綿100%内容量1セット(12枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0061204524380×3409-2004-22016-1810-2201
3,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
0061205428380×3409-2004-23016-1810-2301
3,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
0061206330380×3409-2004-24016-1810-2401
3,100
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
0061202780410×2809-2004-21016-1810-2101
2,200
取扱い終了
0061203680410×2809-2004-21026-1810-2102
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00612027
2023-03-08
用途: 台布巾や雑巾として

厚みが思ったより薄く、商品仕様には無かったので生地の重さの『匁』表記があると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする