尺0長手盆 溜一筆

尺0長手盆 溜一筆 - TKG
材質ABS質量(kg)0.312高さ(mm)17短辺(mm)196長辺(mm)300耐熱温度(℃)70内形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×185TKG品番9-2014-1001TKG品番(2017)6-1819-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00614933NS22TH
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする