曜日別特売

カーサ コースター

カーサ コースター - ミヤザキ食器
(4件のレビュー)

テーブルを彩る華やかな脇役。布製のマットでは表現出来ない、一味違ったニュアンス。
16種類の豊富なバリエーションで、テーブルを華麗に演出します。
簡単に汚れを拭えるのでシミになりにくく、水洗いも可能です。

材質ポリ塩化ビニル70%、ポリエステル30%形状幅(間口)W×奥行D(mm)105×100耐熱温度(℃)120内容量1パック(6枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00616385DH099Cホワイトサンド9-2017-12016-1821-1201
360
299
329(税込)
当日出荷
006162970805018Cメタリック9-2017-03016-1821-0301
360
取扱い終了
006163240805041CBKステッチ9-2017-06016-1821-0601
460
取扱い終了
00616358DH018Cベージュ9-2017-09016-1821-0901
360
取扱い終了
00616412DH150Cブラウンチェス9-2017-15016-1821-1501
360
取扱い終了
00616446DH206Cブラックチェス9-2017-18016-1821-1801
360
取扱い終了
00616498DH06006Cオレンジ9-2017-21016-1822-0301
360
取扱い終了
00616525DH06018ACWHバーチ9-2017-24016-1822-0601
360
取扱い終了
00616552DH06024CBRメッシュ9-2018-03016-1822-0901
460
取扱い終了
00616586DH44001BCブルーOC9-2018-06016-1822-1201
360
取扱い終了
00616613DH44002PCピーチ9-2018-09016-1822-1501
360
取扱い終了
返品不可
00616647DH44003Gメロン9-2018-12016-1822-1801
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00616498
2023-10-12
用途: コースターとして
合同会社Notrecette飲食業

やや大ぶりのサイズなので大ジョッキの下にも敷けて良いですね。コースターとしての水滴を吸う機能は全くないですが、見た目も良いので概ね満足です!食洗機にかけてもオッケーだし。
たまに端がほつれますがライターで炙ると良い感じにまとまります。問題ないです。

対象商品 : 00616358
2023-09-25
用途: 飲食店のコースター
有限会社英龍飲食業

和風モダンな感じが気に入ってリピートしています。耐久性などはまだわかりませんがお掃除が楽そうです

対象商品 : 00616498
2022-08-16
用途: テーブルクロス
その他業種

製造過程の問題だと思いますが、袋から出し使用すると同時にプラスチックだと思われる粉が出てきて驚きました。違う色も注文しましたが返品の手続きを取りました。

対象商品 : 00616297
2015-03-26
用途: コースターとして

1個と書いておりますが、1袋6枚入りの品物でした。
20枚ほしくて注文しましたら、120枚届きました。大変驚きました。
きちんと商品説明お願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
表記を修正させて頂きました。
商品の返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする