尚美堂
紙コースター 唐草
(3件のレビュー)
材質
紙
形状
丸
直径(Φmm)
90
厚さ(mm)
1
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
90×1
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00618162
12805
紺
9-2023-2201
6-1829-2301
¥1,300
¥
979
¥1,077
(税込)
当日出荷
00618178
12806
茶
9-2023-2202
6-1829-2302
¥1,300
¥
979
¥1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください