えいむ
メタル薄型メニューブック立
ラミネートなど薄型メニューやカードメニューなどに適しています。
材質
鉄
質量(kg)
0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×85
有効幅(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00527083
BS23
ブラウン
¥2,000
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
00527108
BS23
グレー
¥2,000
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
00527126
BS23
ブラック
¥2,000
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください